自在 チューブのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
465件の「自在 チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「形状記憶ホース」、「フレキシブル棒」、「自在 棒」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質 チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm) R40以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃) -40~+60 最高使用圧力(MPa) 1.0(at20℃) 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ありそうで無かった、軟らかタイプくねくね曲がるホースが従来届かなかった場所に届く!。手の届きにくい所、狭い場所でのゴミ、切り屑、切粉、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥などに便利です。
ねじサイズ 1/8PF28xメスねじ1/8PF28
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 材質 ステンレス(SUS) 仕様 ISO規格に基づいた真空配管部品 質量(kg) 0.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.3 使用温度範囲(℃) 80以下 温度範囲(℃) 80以下 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。
最高使用圧力(MPa) 1.0(20℃)
1巻
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm) 400 空気流量(L/min) 120(4CFM) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質 ウレタン 長さ(mm) 500 最小曲げ半径(mm) R15以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.7 チューブ径(Φmm) 6
1個
779 税込857
当日出荷

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm) 3.0 ノズル接続径 G1/8 材質/仕上 アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm) 2.3 ねじ寸法 G1/8 先端外径(Φmm) 7
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐熱
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容 マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質 ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm) 374 高さ(mm) 取付座:28 タイプ 1/4システム 使用温度範囲(℃) 80以下 内径(Φmm) ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径 コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm) ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm) 約33.5 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 口径 Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コマ数 18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質 ポリエステル 使用温度範囲(℃) -40~150
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズ B(中)
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品 先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h) 940 最高使用温度(℃) 80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質 ニッケル・チタン形状記憶合金
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)